基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 - SAMTEC

電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります

仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2167アズワン品番65-7586-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63992104UMPT-04-06.5-G-VT-SM-WT-K
1,470
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする