エスコ
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ
紙工・木工時の仮止め・接着に。
初期接着性に優れています。
写真やスクラップの貼りつけに。
小型プレート類の接着に。
仕様
●メーカー:ニトムズ●型番:J0570●商品名:No.5010●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番
65-9316-33
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992269
EA944MF-24
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください