Texas Instruments
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20SOIC
仕様
●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC
アズワン品番
67-0485-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992497
CD74ACT541M
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください