Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) HDPE製シンチレーションバイアル 03-337シリーズ
仕様
●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:ウレア●▼ライナー:コルク/アルミ●サイズ:28×61mm●容量:20mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:バルク●※キャップは個包装
アズワン品番
65-4342-29
内容量
1セット(500本)
注意
※キャップは個包装
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63992716
03-337-2
¥
49,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください