TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20000個入
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子
オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
仕様
●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズAWG Min:24AWG●スタッド径:M4●表面処理:コンタクト:錫●全長:19.56mm●コード番号:190-3158
アズワン品番
65-7759-91
内容量
1袋(20000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63994938
42508-2
¥403,000
¥
399,800
¥439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表