曜日別特売

サーボモーター ICS

サーボモーター ICS - 近藤科学

ケース:KRS-2500シリーズ
通信仕様:ICS3.6
互換性について
※ただし、RCB-3でご利用いただいたときのみ一部組み合わせに注意が必要です。詳細はこちらをご参照ください。RCB-4やその他マイコンボードでは問題ありません。

仕様●(11.1V時)●最大トルク:25.0kgf・cm●最高スピード:0.13s/60°●寸法:41×21×30.5mm(突起部除く)KRS-2552RHVと同じサイズ●重量:47.7g(サーボホーンを含まず)●最大動作角度:270°●最大消費電流:2.5A●ギヤ種類:全段メタルギヤ●ケース材質:ガラス入り樹脂●ギヤ比:309.11:1●電源電圧:HV仕様(9V~12V)●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ID0/BR115200●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4HV●RCB-3HV(※参照)●KCB-5●インターフェース:Dual USBアダプターHS●ICS USBアダプターHS●付属品:ZH接続ケーブル2A(300mm)×1●ZH接続ケーブル2B(300mm)×1●M3×8低頭ホーン止めビス ×1アズワン品番67-0384-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6399577803200
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする