曜日別特売

ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ

ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63996679EA966NA-1
オープン
1,990
2,189(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする