AMPHENOL
Hood metric 16/25pol M20x1.5 1箱 10個入
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8727
アズワン品番
65-7540-21
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63997835
C146 21R016 550 4
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください