曜日別特売

基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 2500個入

基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 2500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメス-オンボード基板ソケットコネクタ
Micro-MaTchメス-オンボード基板ヘッダコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボード基板ソケットは、基板への確実な保持を可能にするキンク処理レグを備えています。トップエントリ / サイドエントリタイプ、及び確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意しています。 品番x-215079-x: トップエントリ 品番x-338068-x: トップエントリ、ラッチ付き 品番x-215460-x: サイドエントリ 品番x-338070-x: サイドエントリ、ラッチ付き
特長と利点
コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 キンク処理端子で確実に保持可能 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意。
用途
これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 / マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器

仕様●入数:1リール(2500個入り)●極数:18●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:12A●定格電圧:100 V●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コード番号:191-8323アズワン品番65-7662-62内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640010281-215079-8
414,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする