エア継手

エア継手 - Festo

Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-1/4-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外側六角を備えています。標準サイズ、公称サイズ 3.4 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置(任意)、コンテナサイズ 1

仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2810アズワン品番65-8022-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64001378QSR-1/4-6
5,910
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする