SKF(日本エスケイエフ)
ベアリングユニットインサート 75mm 125mm
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:75mm●外径:125mm●静定格荷重:45000N●動定格荷重:62400N●コード番号:233-7270
アズワン品番
65-7850-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64002954
YAR 214-2F
¥
41,900
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方