曜日別特売
TSM-136-01-TM-SV ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1セット 6個入 SAMTEC 64005736

ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1セット 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
64005736
品番
TSM-136-01-TM-SV
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
仕様
●入数:1チューブ(6個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6492
アズワン品番
65-7686-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする