曜日別特売

プラスチック配管継手 ストレート エンドキャップ

プラスチック配管継手 ストレート エンドキャップ - Georg Fischer

Georg Fischer エンドキャップ、0.037 重量、60mm 長、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました

仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9724アズワン品番65-7940-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64006899158400079
2,870
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする