エスコ
3個組 ターミナルツール
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様
●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
アズワン品番
65-9267-34
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64006944
EA604PE
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください