曜日別特売

エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min

エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 4500L/min - Festo

Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、1/2 G ねじ接続の 3/2 方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定ポイントは 4 → 20 mA です。公称径、エグゾースト側 -12 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意

仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:202-2130アズワン品番65-8036-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64007039VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-A4P-S1
311,000
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする