SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング75mm160mm3315 A
仕様
●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:68.3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9955
アズワン品番
65-7928-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64007626
3315 A
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方