曜日別特売

ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm

ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 45 mm シリンダローラーベアリング、ウイング

仕様●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:100kN●行数:1●動定格荷重:112kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:7500rpm●速度を制限:8500rpm●疲労限度荷重:12.9kN●コード番号:195-9681アズワン品番65-7978-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64009315NU 309 ECP/C3
19,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする