曜日別特売

ATOM TailBat

ATOM TailBat - M5Stack

ATOM用の外付けバッテリ
M5Stackファミリの中で最もコンパクトな開発モジュールのATOM用に設計された外付けバッテリです。
ATOMに直接給電できます。
190mAhのバッテリを電源管理ICのIP5303で制御しています。
単にバッテリー電源を追加するように設計されているため、元のGROVE接続モードとUSB機能には影響しません。
ON/OFFボタン付きで、充電するとLEDが点滅し、完全に充電されると常に点灯します。
操作方法はM5Stack Coreと同じで、クリックすると電源が入り、ダブルクリックすると電源が切れます。
内蔵バッテリはUSB Type-Cにより充電し、GROVEコネクタからは充電できません。

仕様●外部ポート:GROVE ×1●表示:LED(赤)×1●接続:USB Type-C●バッテリ容量:190mAh●寸法:55×22×14mm●重量:10g●ケース素材:プラスティック●【資料】●製品ドキュメントアズワン品番67-0362-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64010277M5STACK-T001
2,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする