エスコ
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット EA949KDシリーズ
仕様
●〈セット内容〉:M95軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M95●ナットサイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●座金サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4
アズワン品番
65-9325-39
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64010356
EA949KD-95
オープン
¥
2,120
¥
2,332
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方