サンドビック
コロカットMB 溝入れ用超硬ヘッド(325)1025 1セット(5個入) MB09G2500016シリーズ
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。
工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。
溝入れ加工用。
仕様
●f1:10.5●l1:5.2●Dm_min:16●la:2.50●カップリングサイズ:09●最大切り込み:5.5●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-9852
アズワン品番
65-8199-73
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64010767
MB09G2500016R
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください