Optibelt
タイミングベルトプーリー 14歯 12.5mmピッチ ボア24mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:24mm●材質:スチール●コード番号:236-5405
アズワン品番
65-7854-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64011047
14H075
¥3,350
¥
3,298
¥3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください