曜日別特売

ハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装

ハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装 - コーニング

デザインを一新
コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用
耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ
USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現
滅菌保証レベル(SAL)10^-6
製造過程で100%リークテストを実施

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:Corning CellBIND表面●滅菌:あり●推奨容量:1310mLアズワン品番65-3963-26内容量1ケース(4パック×1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6401165020012
441,540
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする