取り付けブラケット

取り付けブラケット - Festo

Festo フットマウント HNA-20 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 84 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:HNA-20 です●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0878アズワン品番65-8019-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64012140HNA-20
2,260
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする