TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
検出器スイッチ レベル 表面実装 1 1セット 900個入
仕様
●入数:1リール(900個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:レベル●コンタクト定格電流:1 @ 5 mA @ V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4026
アズワン品番
65-7811-56
内容量
1セット(900個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64013585
JJFV0UG530NOPMRTR
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください