ボールベアリング20mm42mm7004 CD/P4A

ボールベアリング20mm42mm7004 CD/P4A SKF(日本エスケイエフ)

SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があります。SKF では、幅広い種類の超高精度ベアリングを製造しています。 SKF の超精密ベアリングは、OEM メーカーやエンドユーザーの皆様に役立つ機能を備えており、装置や用途の性能パラメータの最適利点はベアリングシリーズや用途によって異なりますが、高速及び負荷 Ability、長いベアリングサービス寿命、長いメンテナンス間隔、及び低消費電力などがあります。1列 円筒穴タイプ 公称コンタクトタイプ:15 ° スチール製ベアリング

仕様●内径:20mm●外径:42mm●レース幅:12mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5565 アズワン品番65-7934-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64013680 7004 CD/P4A
51,500
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする