サンコーインダストリー
ユニクロ +- Aフランジ 6×20 40本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:20●フランジ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:359-1089
アズワン品番
67-1137-23
内容量
1パック(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
64014450
20-00-020B-0060-0200-01-40P
¥991
取扱い終了
返品不可
¥991
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください