曜日別特売

ベアリングアセンブリ

ベアリングアセンブリ - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 5 If you need to secure a bearing to a shaft on your equipment, choose this lock nut from SKF
When tightened to the recommended torque, this unit provides enough friction between the ends of its pins and the shaft thread to hold a bearing firmly in place
This makes it a good choice for machinery that operates at high vibration levels or high rotational speeds
It also makes installation quicker and simpler as theres no separate locking device to worry about
As the component is reusable, its a long-lasting choice. Axial static load carrying capacity of 130 kN Mass of 0.14 kg Locking screw size of M6 Recommended tightening torque of 8 Nm Application Information Wind power generation Automotive manufacturing PrintingSKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 What are the advantages of lock nuts with locking pins 高品質Lock nuts with locking pins are adjustable and can accommodate high axial loads
Theyre also simple to install and remove as needed
What are some of the common uses of lock nuts Lock nuts are frequently used to secure gears, belt pulleys and other machine components.

仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3883アズワン品番65-7943-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64015886KMT 5
15,300
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする