耐針指カバー エヌキャップ 親指用 10個入 N-Cap Oシリーズ

耐針指カバー エヌキャップ 親指用 10個入 N-Cap Oシリーズ - ポルテ

院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。
極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。
※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。

仕様●サイズ:O-L(親指用Lサイズ)●全長(mm):55●材料:ポリエステルメッシュ・PE・SUS304アズワン品番67-2191-57内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64016340N-Cap O-L(10)
22,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする