アルファ商事
60cmFRP親骨ジャンプ傘 3129シリーズ
親骨は折れにくいFRP
仕様
ジャンプ傘
材質
生地:ポリエステル、骨:鉄FRP
親骨長さ(cm)
60
内容量
1箱(60本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64017058
3130-G
グリーン
¥
56,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
64112784
3130-K
黒
¥
56,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください