Optibelt
タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5623
アズワン品番
65-7867-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64018266
32-240AT10
¥12,300
¥
11,980
¥13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください