エスコ
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ
仕様
●呼び番号MUP形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/32、L/112、A/20、J/90、N/10、H1/10、H2/61.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番
65-9331-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64018598
EA966MX-5
オープン
¥
7,940
¥
8,734
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方