曜日別特売

ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ

ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号MUCFL形:203●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-68内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64020068EA966MP-203
オープン
17,100
18,810(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする