Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ
均一性を確保するための平らな底面
重ねても安心のリム付き
Non-Pyrogenic
仕様
●材質:ポリスチレン●タイプ:フラット●面積:90×17mm●培養面積:55cm2●目盛り:90mm●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10プレートパック
アズワン品番
65-4343-07
内容量
1セット(50パック×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64021416
FB012923
¥
51,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください