フィルタレギュレータルブリケータ

フィルタレギュレータルブリケータ - Festo

Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 2050 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料

仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3062アズワン品番65-8023-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64024234MSB6-3/8-FRC5:J1M1
50,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする