SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング30mm62mm 深溝6206-2Z/C4
仕様
●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7122
アズワン品番
65-7864-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64024286
6206-2Z/C4
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方