ベアリングユニット 4穴 35mm
グリースニップル及び取付説明書一式が付属
NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング
フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。
BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:35mm●長さ:117.5mm●幅:117.5mm●深さ:31.4mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:92mm●コード番号:747-608
アズワン品番65-7973-89
内容量1個
商品豆知識