合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ

合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ - エスコ合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ - エスコ合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ - エスコ合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ - エスコ合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ - エスコ
仕様●毛幅:30mm●毛丈:44mm●玉厚:20mm●全長:190mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違アズワン品番65-9244-72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64027890EA109MS-11
オープン
3,030
3,333(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする