Thermo Scientific Nalgene
FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)
蛍光分析でのバックグラウンドを低く抑える
クロストークを抑える
仕様
●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F16●カラー:ブラック●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番
65-5640-62
内容量
1箱(6包×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64028224
475523
¥
63,900
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください