NMB(ミネベア)
ロッド端 3/8-24オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス
仕様
●接続サイズ:3/8-24オス●内径:7.93mm●静定格荷重:40922 (Ultimate) N, 4893 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6514
アズワン品番
65-7970-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64029694
ARHTL5E(R)
¥
33,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方