マルチdeテント

マルチdeテント - ボウエキ(BOUEKI)マルチdeテント - ボウエキ(BOUEKI)マルチdeテント - ボウエキ(BOUEKI)

避難生活所でのプライバシー確保や感染対策など、様々な場面でご使用いただけます。
コンパクトに収納でき、保管に場所をとりません。

仕様●使用時サイズ(mm):900×900×2150●収納時サイズ(mm):Φ650×60●材質:ポリエステル・スチール●メッシュ窓付き●クリアポケット付き(外側)●付属品:ペグ×8、ロープ×4アズワン品番7-8064-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6402978064125
14,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする