曜日別特売

同軸変換アダプタ プラグ - プラグ

同軸変換アダプタ プラグ - プラグ - AMPHENOL

Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています

仕様●オス/メス A:プラグ●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:10GHz●コード番号:220-5557アズワン品番65-7715-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030385PSMP-FSBA-1000
3,880
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする