サンコーインダストリー
ステン+ナベ小WH=10 4×15 500本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:15
仕様
●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-7605
アズワン品番
67-0755-12
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64031697
00-02-000W-0040X0150-00
¥
6,630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください