曜日別特売

ステン+ナベ小WH=10 4×15 500本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500本)注文コード64031697品番00-02-000W-0040X0150-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,630

寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:15

仕様●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:229-7605アズワン品番67-0755-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする