日本理化学器械(NRK)
BOD 210シリーズ
仕様
●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:200●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 200
アズワン品番
65-8688-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64031925
210- 200
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください