オオモリ
ステンレスシャーレ OM25シリーズ
割れないステンレス製のシャーレです。
底の表面は平滑です。
サンプルの保管や培養に。
仕様
●外径(mm):120●高さ(mm):20●対応減菌処理:乾燥滅菌●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:382-2925
アズワン品番
67-2204-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64034689
OM25-07
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください