曜日別特売

ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ

ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ - エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ - エスコ
仕様●呼び番号UFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035215EA966NA-5
オープン
2,600
2,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする