曜日別特売

リニア アクチュエータ ELGS

リニア アクチュエータ ELGS - Festo

FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-1000-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-1000-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable で、コンパクトでコスト効果が高くなっています。ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直線的に機械的に作動するステッパモータが内蔵されています。このユニットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションを実現しています。軸は非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業に配置して操作でき、さらに使いやすくなっています。必要なすべての電子部品がに組み込まれている 内蔵ドライブ デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています 内部ガイドは外部からの影響から保護します すべてのパラメータをドライブに直接手動で設定できるため、試運転が簡単になります(試運転の専門家である必要はありません)。 エンドポジションフィードバックは従来のフィードバックと似ています 標準で統合されている近接スイッチ フレキシブルなモータマウントを選択できます 最大 4 つの側面 アクチュエータには、ユーザーインターフェースが統合されたエンドポジションも装備されている センシング ドライブピニオンの有効径は 19.1 mm です 重大度レベル 1 の耐衝撃性テストを実施した FN 942017-5 及び EN に準拠 60068-2-27 絶縁保護クラス B 相対湿度 0 ~ 90% ロータ位置センサ - アブソリュートエンコーダ、単回転 サイズ 45 (作動ストローク 1000 mm ) 歯付きベルトの伸び率 0.187%、歯付きベルトのピッチは 2mm 水平位置に組み立て済み 再循環式ボールベアリングガイドを装備している Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1000mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,090g●コード番号:203-9801アズワン品番65-8002-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64035547ELGS-TB-KF-45-1000-ST-M-H1-PLK-AA
370,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする