曜日別特売

リングターミナル 内径:3.7mm スタッド径:M3.5 青 1袋 100個入

リングターミナル 内径:3.7mm スタッド径:M3.5 青 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 絶縁圧着 Terminal
Phoenix Contact からは、リングコネクタまたはケーブルラグとも呼ばれる高品質の絶縁圧着リング Terminal があります。リング圧着端子は、電気ケーブルまたはワイヤを、バッテリ Terminal などの電気部品のスタッドまたはポストに接続するために使用します。このリング Terminal は、導電性の高いすずめっき銅製で、円錐形のプラスチック絶縁スリーブが付属しています。すずめっきスリーブは、最大限の電気伝導性と耐腐食性を実現します。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。
特長と利点
プラスチックスリーブ付きの絶縁リングケーブルラグは、ハードはんだ付けされている 「イージーエントリー」システムにより、信頼性と信頼性の高い導体接続エントリを実現します 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁および Terminal 保護用の円錐プラスチック 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 圧着リング Terminal の色は、スタッドサイズが異なることを示しています。たとえば、yellow-m5、red-m4、および blue は M3.5 です。
用途
これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。
正しいサイズの丸形端子を選ぶこと
用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。
使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径
丸形端子の圧着方法
まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を剥き、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。ハンドルは完全な圧着サイクルが完了するまでロックされたままになり、部分的な圧着が防止されます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。

仕様●シリーズ:C-RCI 2.5/M3.5●絶縁:絶縁●絶縁体:プラスチック●内側リング直径:3.7mm●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●スタッド径:M3.5●色:青●コンタクト材質:銅●厚さ:0.8mm●全長:20.6mm●コード番号:190-3334アズワン品番65-7656-51内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640358093240022
12,100
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする