潤工社
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
ウレタンエアーホースAH用
仕様
●適合チューブ内径(mm):6.5●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6740
アズワン品番
67-2257-33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64036615
AFM-10
¥
664
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください