ボールベアリング75mm190mm 深溝6415

ボールベアリング75mm190mm 深溝6415 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Deep Groove Ball Bearing - 6145 This popular choice of ball bearing is one of the most commonly used and versatile of bearings, suitable for a wealth of applications
Did you know that deep groove ball bearings can handle axial loads and radial loads in both directions Which can come in very handy for motors and household applications
The 6145 bearing has a basic dynamic load rating of 153 kN, a basic load rating of 114 kN and a fatigue load limit of 4.15 kN
Features & Benefits Very versatile and suitable for high and very high speeds Requires very little maintenance and is easy to mount Featuring a cylindrical type bore Low friction, optimised for low noise and low vibration which enables high rotational speeds Steel type bearing Single row Bore diameter is 75 mm whilst the outside diameter is 190 mm What types of deep groove ball bearings are there Single row ball bearings feature a single row of balls Double row ball bearings feature two rows of balls Deep groove bearings come with shielded, sealed or open-end typesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 75 mm、外径は 190 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング

仕様●内径:75mm●外径:190mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●静定格荷重:114kN●ボール材質:ステンレス鋼●動定格荷重:153kN●コード番号:207-5417アズワン品番65-7893-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640369996415
195,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする